Informazioni aggiuntive
| Tipologia | Collare sistema sprinkler |
|---|
| Tipologia | Collare sistema sprinkler |
|---|
| Spessore serrabile min/max | Lunghezza | Spessore serrabile in pollici | Filettatura di collegamento | |
|---|---|---|---|---|
| 20-26 mm | 63 mm | 1/2 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 26-33 mm | 69 mm | 3/4 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 30-36 mm | 76 mm | 1 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 37-44 mm | 85 mm | 11/4 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 48-53 mm | 91 mm | 11/2 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 60-67 mm | 103 mm | 2 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 74-80 mm | 125 mm | 21/2 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 85-96 mm | 138 mm | 3 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 108-118 mm | 163 mm | 4 poll. | M10 | vai al prodotto |
| 135-145 mm | 208,8 mm | 5 poll. | M12 | vai al prodotto |
| 159-167 mm | 237 mm | 6 poll. | M12 | vai al prodotto |
| 167-173 mm | 237 mm | 6 poll. | M12 | vai al prodotto |
| 219-226 mm | 288,5 mm | 8 poll. | M16 | vai al prodotto |
| 267-273 mm | 342 mm | 10 poll. | M20 | vai al prodotto |