- Per il collegamento ad angolo di tubi PRINETO a componenti con filetto maschio R
Würth Italia
| Tipologia | Raccordi |
|---|
| Diametro attacco per tubo | Filettatura di collegamento | Distanza attacco - attacco | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | IT Rp 1/2 poll. | 17 mm | 21 mm | vai al prodotto |
| 16 mm | IT Rp 3/4 poll. | 17 mm | 21 mm | vai al prodotto |
| 20 mm | IT Rp 1/2 poll. | 19 mm | 22,5 mm | vai al prodotto |
| 20 mm | IT Rp 3/4 poll. | 19 mm | 25 mm | vai al prodotto |
| 25 mm | IT Rp 3/4 poll. | 22,5 mm | 27,5 mm | vai al prodotto |
| 32 mm | IT Rp 3/4 poll. | 25,5 mm | 30 mm | vai al prodotto |
| 32 mm | IT Rp 1 poll. | 26,5 mm | 32 mm | vai al prodotto |