- Per dividere o unire i flussi di liquidi
- Tutti i collegamenti per tubi PRINETO
Würth Italia
| Tipologia | Raccordi |
|---|
| Diametro attacco per tubo | Attacco, diametro tubo 2 | Attacco, diametro tubo 3 | Superficie | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 14 mm | 14 mm | Grezzo | vai al prodotto |
| 16 mm | 16 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 16 mm | 20 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 20 mm | 16 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 20 mm | 16 mm | 20 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 20 mm | 20 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 20 mm | 20 mm | 20 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 20 mm | 25 mm | 20 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 16 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 16 mm | 20 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 16 mm | 25 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 20 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 20 mm | 20 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 20 mm | 25 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 25 mm | 16 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 25 mm | 20 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 25 mm | 25 mm | 25 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 32 mm | 16 mm | 32 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 32 mm | 20 mm | 32 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 32 mm | 25 mm | 25 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 32 mm | 25 mm | 32 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 32 mm | 32 mm | 32 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 40 mm | 20 mm | 40 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 40 mm | 25 mm | 40 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 40 mm | 32 mm | 32 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 40 mm | 32 mm | 40 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 16 mm | 50 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 20 mm | 50 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 25 mm | 50 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 32 mm | 50 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 40 mm | 40 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 40 mm | 50 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 50 mm | 50 mm | 50 mm | Stagnato | vai al prodotto |
| 63 mm | 63 mm | 63 mm | Stagnato | vai al prodotto |