Trasmissione della potenza ideale grazie all’intaglio RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all’intaglio stretto e all’adattamento perfetto dell’inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con l’impronta AW precedente
Collegamento rigido su elementi di metallo o su prodotti a base di legno ad alta densità
- Per il fissaggio di ferramenta per mobili con viti a filetto intero
- Alloggiamento perfetto della testa a 90° nella ferramenta per mobili con foro svasato
- Connessioni efficaci senza svasature in quanto la testa della vite non presenta elementi svasanti
- L’inserimento della testa e la svasatura del foro avviene a pressione
Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento
- Maggiore trasmissione della forza in legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata dei fianchi del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte al minimo grazie allo spostamento del materiale permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito del filetto durante l’avvitamento riduce la quantità di forza necessaria all’installazione della vite
Indicazione
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell’installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti con diametro di 5 mm
- Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all’aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l’atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l’uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l’applicazione con tasselli in nylon utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.) ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.