Skip to main content

Vite per facciate in legno ASSY Plus 4 A2 P CSMR60, acciaio inossidabile A2, grezzo, filetto parziale con filettatura sottotesta, testa svasata 60°

COD: 311435080703104 Categoria:

L’impronta RW garantisce una trasmissione della forza ottimale

  • La superficie di contatto più ampia sulla punta offre una maggiore potenza
  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all’intaglio stretto e all’effetto trattenuta dell’inserto
  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
  • Compatibilità con intaglio AW precedente

Facile svasatura in legno duro/morbido con alto contenuto di nodi e in pannelli di legno duro

  • Testa piana svasata piccola a 60° e quindi geometria più stretta per l’uso in cuciture o con connessioni a maschio e femmina
  • Ridotta spaccatura del componente da montare quando si inserisce la vite
  • Processo di fresatura ottimale grazie alle nervature autosvasanti situate nella testa piana svasata

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico a passo grosso

  • Combinazione ottimale di punta autoforante e geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante e autocentrante avanzata

  • Posizionamento e foratura privi di trucioli
  • Processo di foratura potente e preciso grazie ai taglienti (simile alla punta Forstner)
  • Il perno di centraggio garantisce un posizionamento preciso su superfici dure senza slittamenti
  • Avvitamento rapido grazie al delicato avvio della filettatura

In acciaio inossidabile per giunzioni in legno accessibili in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici

  • In acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
  • Utilizzo possibile in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l’avvitamento
Indicazione

  • L’acciaio inossidabile austenitico è caratterizzato da un alto livello di resistenza alla corrosione in condizioni aggressive con atmosfere industriali e saline, acqua di acquedotto, di fiume, di miniera e di mare, nonché per legni contenenti acido tannico. Questo materiale è resistente agli acidi entro certi limiti e non è idoneo all’uso in atmosfere contenenti cloro gassoso
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l’uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta autoforante, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
3,5 mm30 mm14 mm17 mmvai al prodotto
3,5 mm40 mm18 mm21 mmvai al prodotto
3,5 mm45 mm18 mm21 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm21 mm23 mmvai al prodotto
3,5 mm60 mm24 mm27 mmvai al prodotto
4 mm40 mm18 mm21,2 mmvai al prodotto
4 mm45 mm18 mm21,2 mmvai al prodotto
4 mm50 mm21 mm23 mmvai al prodotto
4 mm60 mm24 mm27,2 mmvai al prodotto
4,5 mm40 mm18 mm21,5 mmvai al prodotto
4,5 mm45 mm18 mm21,5 mmvai al prodotto
4,5 mm50 mm21 mm24,5 mmvai al prodotto
4,5 mm60 mm24 mm27,5 mmvai al prodotto
4,5 mm70 mm24 mm27,5 mmvai al prodotto
4,5 mm80 mm24 mm27,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM