Skip to main content

Ancorante HTA

COD: 31141004012303 Categoria:
  • Capacità di carico molto elevate
  • Design compatto con sede di piccole dimensioni per spazi ristretti
  • Possibilità di fissaggio indiretto (max. 26 mm) con uno strato intermedio (ad es. OSB)
  • La piastra posteriore extra lunga permette di inserire il numero richiesto di viti o di chiodi, rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno.
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati spessa 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità alla norma EN 10025-2:2004 con spessore 3,0 mm
  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274


Indicazione

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
  • Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l’installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder
Larghezza x altezza x profonditàDiametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
60 x 340 x 60 mm5,1 / 17 mm20 + 1 PZ850 gvai al prodotto
60 x 440 x 60 mm5,1 / 17 mm30 + 1 PZ990 gvai al prodotto
60 x 540 x 60 mm5,1 / 17 mm42 + 1 PZ1130 gvai al prodotto
80 x 620 x 80 mm5,1 / 21 mm52 + 1 PZ1800 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM