Skip to main content

Giunzione angolare Tipo A

COD: 31141004012205 Categoria:
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [ca. 20 μm]), conforme allo standard EN 10346:2009
  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA 08/0183, ad eccezione dell’art. n. 5390200050

Indicazione

La trazione ortogonale alle fibre delle travi collegate deve essere verificata separatamente, se necessario. È possibile aggiungere un rinforzo per la trazione ortogonale alle fibre utilizzando viti con filetto intero ASSY plus VG. Attenersi alle specifiche ETA 08/0183.

Larghezza x altezza x profonditàSpessoreNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH
55 x 70 x 70 mm2,5 mm1 PZvai al prodotto
65 x 90 x 90 mm2,5 mm2 + 3 PZvai al prodotto
90 x 105 x 105 mm3 mm2 + 3 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM