Skip to main content

Supporto per travi D-F-H/R3R

COD: 31141004011318 Categoria:
  • Ideale per strutture pesanti in legno scuro, in aree asciutte con elevate esigenze estetiche.
  • Supporto per travi con attacco a piastra e manicotto di copertura per filettatura della base per elevate esigenze estetiche
  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all’usura e alle intemperie
Indicazione

  • Rispettare le specifiche dell’ETA 13/0029.
  • Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro di max 1 mm.
  • È necessario osservare le specifiche dell’ancoraggio applicabile.

Documentazioni disponibili:

Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.

DOWNLOAD DATI CAD / BIM