Skip to main content

Supporto per travi D-G-H/R3R

COD: 31141004011320 Categoria:
  • Supporto per travi con collegamento a giogo regolabile in ampiezza e manicotto di copertura per la filettatura di base per elevate esigenze estetiche
  • L’altezza può essere regolata anche quando l’elemento è installato
  • Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all’usura e alle intemperie
  • Materiale del supporto: acciaio S 235 JR secondo EN 10025-2:2005-04
  • Materiale: acciaio S195T secondo EN 10255:2007
  • Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
  • Classe di servizio: applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Indicazione

Osservare le specifiche ETA 13/0029.



Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

DOWNLOAD DATI CAD / BIM