Skip to main content

Giunto angolare tipo V con foro asolato

COD: 31141004012207 Categoria:
  • L’asola nella piastra base consente una regolazione ottimale durante la costruzione.
  • Capacità di carico molto elevate
  • Per l’uso versatile in applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati
  • Applicazione nelle classi di servizio 1.2 e 3 in conformità alla norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-14/0274
  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-08/0183 per V100

Indicazione

  • È consentita una chiodatura parziale (vedere la scheda tecnica aggiuntiva).
  • Rispettare le condizioni generali dell’ETA 14/0274 per le piastre angolari V95, V135 e V285.
  • Rispettare i requisiti generali dell’ETA 08/0183 per le piastre angolari V100.
  • Rispettare i requisiti generali del certificato dell’ancorante.
  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

Area di applicazione



Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare per forze di trazione

Larghezza x altezza x profonditàNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHOmologazione
65 x 95 x 90 mm0 + 0 PZ9 + 2 PZETA-14/0274vai al prodotto
65 x 135 x 90 mm1 + 1 PZ14 + 2 PZETAvai al prodotto
65 x 285 x 90 mm3 + 0 PZ26 + 2 PZETAvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM