Skip to main content

Angolare di giunzione tipo B1 per strutture in legno, spessore da 3 mm

COD: 31141004012201 Categoria:
  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l’ancoraggio in calcestruzzo
  • Forma ridotta per applicazioni semplici
  • Piastre zincate a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 (circa 20¬µm)), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
  • Si consiglia di utilizzare angolari rinforzati o angolari a trazione per esigenze più specifiche

Prova di prestazioni

Certificato ETA-09/0216


Indicazione

  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.
  • Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l’installazione sono disponibili alla pagina di assistenza

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare standard

Certificazioni
  • ETA-09/0216 ANGOLARE TIPO B 08.05.2022 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-09/0216 ANGOLARE TIPO B 31.10.2014 EN visualizza
  • DOP ETA-09/0216 ANGOLARE TIPO B 31.10.2014 DE visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM