- Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l’ancoraggio in calcestruzzo
- Design poco ingombrante e sottile
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni
ETA-09/0216
Indicazione
- Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
- È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione del tassello applicabile.
- Si consiglia di utilizzare piastre angolari per esigenze più specifiche.