Skip to main content

Giunzione a scomparsa per trave

COD: 31141004010801 Categoria:

I collegamenti inclinati possono essere realizzati con angoli da 15° a 165° e pendenze da 0° a 55°

  • Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un’angolazione di 35° utilizzando viti ASSY a testa svasata e filetto intero 5×80 mm.
  • L’angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.

  • Elevata capacità di carico con ridotta profondità di installazione (14 mm)
  • Geometria conica a coda di rondine per una pressione di contatto autocentrante e priva di giochi
  • Elevato livello di pre-assemblaggio possibile in stabilimento con semplice e rapida installazione in cantiere
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (circa 20 μm)), spessore 3,0 mm, in conformità alla norma EN 10346:2009
  • Applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2 in conformità con EN 1995:2013

Prova di prestazioni

ETA-09/0301


Indicazione

Si consiglia di utilizzare il set per fresatura corrispondente per un pre-assemblaggio semplice e rapido.



Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un’angolazione di 35° L’angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.



La resistenza alla trazione trasversale della trave principale deve essere determinata separatamente. Se necessario, eseguire la giunzione con viti a filetto intero ASSY plus VG. Per i carichi perpendicolari all’asse della trave secondaria, la tensione trasversale deve essere verificata anche per la trave secondaria. Se la trave principale è soggetta a torsione, è necessario fissarla.


Area di applicazione



Istruzioni












Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per travi

Geometria

Connettore ad aggancio

Certificazioni
  • ETA-09/0301 CONNETTORE A SCOMPARSA 25.01.2019 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-09/0301 CONNETTORE SCOMPARSA 13.01.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-09/0301 CONNETTORE SCOMPARSA 13.01.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-09/0301 CONNETTORE SCOMPARSA 13.01.2017 DE visualizza


Larghezza x altezzaSezione trasversale trave secondaria minNumero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
70 x 90 mm95 x 140 mm5 + 11 PZ244 gvai al prodotto
70 x 125 mm95 x 180 mm7 + 14 PZ350 gvai al prodotto
70 x 150 mm95 x 200 mm8 + 15 PZ423 gvai al prodotto
70 x 190 mm95 x 240 mm10 + 17 PZ543 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM