Skip to main content

Scarpa d’ancoraggio Kombi 1,5 mm un pezzo

COD: 31141004010203 Categoria:

Peso ridotto per un facile montaggio


Prova di prestazioni

Certificazione ETA-08/0184


Indicazione

Il diametro di bulloni/viti non può essere inferiore al diametro del foro per meno di 1 mm. I bulloni superiori devono essere dotati di una rondella a norma DIN EN ISO 7094.


È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per travi

Geometria

Scarpa d'ancoraggio

Certificazioni
  • ETA-08/0184 SCARPA ANCORAGGIO BB 05.02.2019 EN visualizza
  • ETA-08/0184 SCARPA ANCORAGGIO BB 05.02.2019 DE visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-08/0184 SCARPA ANCORAGGIO BB 04.09.2019 IT visualizza
  • DOP ETA-08/0184 SCARPA ANCORAGGIO BB 04.09.2019 EN visualizza
  • DOP ETA-08/0184 SCARPA ANCORAGGIO BB 04.09.2019 DE visualizza


Larghezza x altezzaNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
60 x 100 mm8 + 14 PZ0 + 4 PZ200 gvai al prodotto
60 x 120 mm10 + 18 PZ0 + 4 PZ218 gvai al prodotto
60 x 130 mm11 + 20 PZ0 + 4 PZ239 gvai al prodotto
60 x 160 mm14 + 26 PZ0 + 6 PZ275 gvai al prodotto
60 x 190 mm17 + 32 PZ0 + 8 PZ327 gvai al prodotto
70 x 125 mm10 + 18 PZ0 + 4 PZ238 gvai al prodotto
80 x 120 mm10 + 18 PZ0 + 4 PZ239 gvai al prodotto
80 x 140 mm12 + 22 PZ0 + 6 PZ267 gvai al prodotto
80 x 150 mm13 + 24 PZ0 + 6 PZ278 gvai al prodotto
80 x 180 mm16 + 30 PZ0 + 8 PZ340 gvai al prodotto
80 x 210 mm19 + 36 PZ0 + 8 PZ393 gvai al prodotto
100 x 140 mm12 + 22 PZ0 + 6 PZ325 gvai al prodotto
100 x 160 mm14 + 26 PZ0 + 6 PZ331 gvai al prodotto
100 x 170 mm15 + 28 PZ0 + 8 PZ356 gvai al prodotto
100 x 200 mm18 + 34 PZ0 + 8 PZ387 gvai al prodotto
120 x 160 mm14 + 26 PZ0 + 6 PZ329 gvai al prodotto
120 x 180 mm16 + 30 PZ0 + 8 PZ376 gvai al prodotto
120 x 190 mm17 + 32 PZ0 + 8 PZ370 gvai al prodotto
140 x 180 mm16 + 30 PZ0 + 8 PZ397 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM