Skip to main content

Scarpa d’ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

COD: 31141004010205 Categoria:
  • Scarpa (con elette esterne) per giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.
  • Elevata portata
  • Alette orientate verso l’esterno
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20¬µm secondo la norma EN 10326:2004
  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Certificato ETA-08/0264


Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni della certificazione dell’ancoraggio applicabile.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per travi

Geometria

Scarpa d'ancoraggio

Certificazioni
  • ETA-08/0264 SCARPA ANCORAGGIO 2.5MM 25.06.2018 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-08/0264 SCARPA ANCORAGGIO 2.5MM 07.2023 IT visualizza
  • DOP ETA-08/0264 SCARPA ANCORAGGIO 2.5MM 07.2023 DE visualizza


Larghezza x altezzaNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
160 x 200 mm22 + 38 PZ961 gvai al prodotto
180 x 220 mm26 + 42 PZ1064 gvai al prodotto
200 x 240 mm30 + 46 PZ1167 gvai al prodotto
220 x 260 mm32 + 50 PZ1202 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM