Skip to main content

Scarpa d’ancoraggio con flange interne 2,0 mm

COD: 31141004010206 Categoria:
  • Con flange di fissaggio interne

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per travi

Geometria

Scarpa d'ancoraggio

Certificazioni
  • ETA-09/0015 SCARPA ALI INTERNE 25.09.2025 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-09/0015 SCARPA ANCORAGGIO ALI INTERNE 17.05.2022 EN visualizza
  • DOP ETA-09/0015 SCARPA ANCORAGGIO ALI INTERNE 17.05.2022 DE visualizza


Larghezza x altezzaNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nHPeso
100 x 140 mm12 + 22 PZ435 gvai al prodotto
100 x 170 mm14 + 28 PZ535 gvai al prodotto
120 x 160 mm14 + 26 PZ535 gvai al prodotto
120 x 190 mm16 + 32 PZ603 gvai al prodotto
140 x 180 mm16 + 32 PZ603 gvai al prodotto
80 x 120 mm10 + 18 PZ375 gvai al prodotto
80 x 150 mm12 + 22 PZ462 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM