Skip to main content

Striscia preforata 2,0 mm

COD: 31141004011102 Categoria:
  • Resistenza alla tensione Rm ≥ 295 N/mm²
  • Allungamento a rottura A80 ≥ 22%
  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20¬µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm
  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione

  • Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.
  • È necessario tenere conto dell’eccentricità nelle connessioni unilaterali.
  • Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5
  • I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all’asse della forza applicata centralmente.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Piastre forate

Geometria

Piastra forata

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP EN14545 PIASTRA FORATE 31.10.2014 DE visualizza


Lunghezza x larghezzaNumero foriPeso
1200 x 60 mm150 PZ1050 gvai al prodotto
1200 x 80 mm210 PZ1400 gvai al prodotto
1200 x 100 mm270 PZ1800 gvai al prodotto
1200 x 120 mm330 PZ2100 gvai al prodotto
1200 x 140 mm390 PZ2500 gvai al prodotto
1200 x 160 mm450 PZ2800 gvai al prodotto
1200 x 180 mm510 PZ3200 gvai al prodotto
1200 x 200 mm570 PZ3600 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM