Skip to main content

Supporto per travi ProBase tipo F

COD: 31141004011336 Categoria:
  • Resistenze molto elevate in tutte le direzioni di carico
  • Installazione con viti inclinate 8 x 160 con rivestimento zinco-nichel per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco
  • La regolazione dell’altezza può avvenire anche sotto pieno carico
  • Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio

Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri regolabili

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Altezza non estesaAltezza min/maxCapacità di carico caratteristica di pressionePeso
90 mm90-130 mm125 kN2480 gvai al prodotto
150 mm150-200 mm129 kN2960 gvai al prodotto
200 mm200-300 mm95 kN3300 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM