Skip to main content

Supporto per travi D-D-H/R3R

COD: 31141004011321 Categoria:
  • Supporto per travi regolabile in altezza (min 130 x 130 mm) con attacco a perno a scomparsa e manicotto di copertura per filettatura base per elevate esigenze estetiche
  • Intervallo di regolazione dell’altezza da 135 mm a 200 mm (anche dopo il montaggio)
  • Filettatura con manicotto di copertura per un aspetto elegante
  • Rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, molto resistente all’usura e alle intemperie
  • Materiale della staffa: acciaio S 235 JR in linea con EN 10025-2:2005-04
  • Materiale della base: acciaio S195T in linee con EN 10255:2007
  • Superficie: rivestimento in zinco-ferro scuro di alta qualità, (R3R); spessore del rivestimento 8 µm
  • Classe di utilizzo: applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2
Indicazione

Osservare le specifiche ETA 13/0029.

Il diametro dei bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri regolabili

DOWNLOAD DATI CAD / BIM