Skip to main content

Portapilastro con fissaggio alla base

COD: 31141004011313 Categoria:
  • > 80 mm
  • Materiale: acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo Sendzimir
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri fissi

Certificazioni
  • ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 25.06.2021 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 DE visualizza


Numero fori diametro 11 mmAltezzaPer sezione trasversale supporto minFormato piastra base
4 PZ152 mm80 x 80 mm115 x 65 x 2 mmvai al prodotto
6 PZ197,5 mm100 x 100 mm154 x 84,5 x 2 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM