Skip to main content

Supporto per travi D-F/TZN

COD: 31141004011312 Categoria:
  • Portapilastro con sistema di connessione a scomparsa per una migliore durabilità del legno
  • Ancoraggio possibile con altezza fissa di 100 mm
  • Robusto corpo tubolare di diametro d = 48 mm e ampia piastra di base
  • Elevata durabilità grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri fissi

DOWNLOAD DATI CAD / BIM