Skip to main content

Supporto regolabile per travi in legno BD-S/TZN con ferro di ripresa

COD: 31141004011307 Categoria:
  • Adatto per calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato da 250 mm
  • Collegamento alla trave nascosto con supporto a lama interno
  • Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
  • Materiale lama: S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
  • Materiale del ferro da ripresa nervato: B 500 SP
  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461
  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del bullone/del perno dei centratura può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Portapilastri

Geometria

Portapilastri fissi

Certificazioni
  • ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 25.06.2021 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 IT visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 EN visualizza
  • DOP ETA-13/0026 PORTAPILASTRI BB 13.01.2017 DE visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM