Skip to main content

Perni di giunzione

COD: 31141004011901 Categoria:
  • Smussati per un inserimento più semplice
  • Materiale: acciaio S235
  • Superficie: zincatura bianca (A2K); ≥ 7 μm
  • Classi di servizio: 1 e 2

Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592


Indicazione

DELETE THIS Il diametro del foro nel legno non deve essere maggiore del diametro del perno di giunzione.

Gli elementi in acciaio interni delle giunzioni acciaio-legno devono avere uno spessore minimo di 3 mm, poiché le distanze minime dal bordo vengono determinate esclusivamente dal bordo del componente in legno a partire da questo spessore.



Documentazioni disponibili:


Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l’installazione sono disponibili alla pagina di assistenza


Area di applicazione



Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggi per piastre

Geometria

Spinotti

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP EN14592 SPINOTTO LISCIO 14.12.2020 IT visualizza
  • DOP EN14592 SPINOTTO LISCIO 14.12.2020 EN visualizza
  • DOP EN14592 SPINOTTO LISCIO 14.12.2020 DE visualizza
  • DOP EN14592 SPINOTTO LISCIO 14.12.2020 FR visualizza


DiametroLunghezzaIndicazione materialeMomento di snervamento
8 mm65 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm70 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm80 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm90 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm100 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm115 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm120 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm140 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
8 mm160 mmS23531.4 Nmvai al prodotto
10 mm65 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm80 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm90 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm100 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm120 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm140 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm160 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm180 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
10 mm200 mmS23556.1 Nmvai al prodotto
12 mm65 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm80 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm90 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm100 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm115 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm120 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm140 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm160 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm180 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm200 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm210 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm220 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm230 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm240 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm250 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm260 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm270 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm280 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm290 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
12 mm300 mmS23580.6 Nmvai al prodotto
16 mm120 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm130 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm140 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm150 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm160 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm170 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm180 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm190 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm200 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm210 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm220 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm230 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm240 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm250 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm260 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm270 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm280 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm290 mmS235170.2 Nmvai al prodotto
16 mm300 mm170.2 Nmvai al prodotto
20 mm120 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm140 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm160 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm180 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm200 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm220 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm240 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm260 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm280 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
20 mm300 mmS235282.4 Nmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM