- La sezione conica sotto la testa di chiodo garantisce che il chiodo riempia il foro nel connettore per legno per assicurare un trasferimento esatto della forza.
Würth Italia
| Applicazione | Fissaggi per piastre |
|---|---|
| Geometria | Chiodi |
| Lunghezza | Lunghezza filettatura | |
|---|---|---|
| 40 mm | 32 mm | vai al prodotto |
| 50 mm | 40 mm | vai al prodotto |
| 60 mm | 50 mm | vai al prodotto |
| 75 mm | 66 mm | vai al prodotto |
| 100 mm | 75 mm | vai al prodotto |