Skip to main content

CONNETTORE PER LEGNO WC-BC

COD: 31141004013908 Categoria:
  • Il connettore per legno ha una sezione circolare per un collegamento forte e preciso tra gli elementi.
  • Elevato livello di pre-fabbricazione grazie alla semplice progettazione CAD e alla rifilatura a macchina
  • I connettori sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando una vite ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 70, 90 o 110 mm.
  • Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, all’ampio spazio di installazione iniziale durante l’inserimento nella tasca fresata e all’eliminazione della necessità di supporti a parete
  • Il montaggio errato dei materiali di collegamento è impossibile.
  • Nessun investimento di capitale grazie all’uso di frese standard
  • Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse
  • Resistente all’umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie

Indicazione

  • I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
  • I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all’assorbimento di umidità.

Area di applicazione












Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori per pareti

DOWNLOAD DATI CAD / BIM