- Il connettore ha una forma conica a coda di rondine per un collegamento forte e preciso tra gli elementi.
- Elevato livello di prefabbricazione grazie alla semplice pianificazione CAD e alla rifilatura a macchina
- I connettori sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando due viti ASSY 4 PII CSMP di diametro 8 mm e lunghezza 70, 80, 90 o 110 mm.
- Il corretto montaggio e il corretto allineamento della giunzione sono assicurati quando il connettore viene inserito nei fori incassati di diverse dimensioni.
- Tempi di assemblaggio più rapidi del 50% rispetto ai connettori in metallo tradizionali grazie al semplice pre-assemblaggio, all’ampio spazio di installazione iniziale durante l’inserimento nella tasca fresata e all’eliminazione della necessità di supporti a parete
- Nessun investimento di capitale grazie all’uso di frese standard
- Realizzato in faggio laminato per risparmiare risorse
- Resistente all’umidità grazie alla colla di alta qualità e alla protezione della superficie
Indicazione
- I modelli CAD sono disponibili per il download da vari fornitori di software di taglio CAD o dal database CAD Würth.
- I connettori non installati devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare variazioni dimensionali dovute all’assorbimento di umidità.
Area di applicazione





Istruzioni