Skip to main content

Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C1

COD: 31141004012801 Categoria:
  • A norma DIN EN 912:2011-09
  • 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm
  • Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139
  • Superficie: zincatura Sendzimir
  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare. In alternativa, è possibile realizzare collegamenti doppi utilizzando viti ASSY plus a filetto intero in combinazione con viti a testa larga.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori di superficie

Diametro nominaleDiametro foroSpessoreAltezza
50 mm17 mm1 mm13 mmvai al prodotto
62 mm21 mm1,2 mm16 mmvai al prodotto
75 mm26 mm1,25 mm19,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM