Skip to main content

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

COD: 31141004012802 Categoria:
  • A norma DIN EN 912:2011-09
  • 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm
  • Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139
  • Superficie: zincatura Sendzimir
  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Connettori di superficie

Diametro nominaleDiametro foroSpessoreAltezza
50 mm12,4 mm1 mm6,6 mmvai al prodotto
62 mm12,4 mm1,2 mm8,7 mmvai al prodotto
75 mm16,4 mm1,25 mm10,4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM