Skip to main content

Supporto per terrazze HORIZON

COD: 31141014010120 Categoria:
  • Supporti per la costruzione di sottostrutture per terrazze e pavimentazioni sopraelevate anche su sottofondi in pendenza
  • Supporti regolabili con altezza variabile da 10 mm fino a 420 mm
  • Gamma completa di prodotti e accessori combinabili in più soluzioni
  • I supporti hanno una portata di carico certificata fino a 1000 kg
  • Testine specifiche per pavimentazioni in pietra o ceramica e decking (in legno o sintetico) e grazie all’aerazione naturale, garantisce una migliore durata nel tempo del legno
  • Posa semplice ed ottimizzata anche per regolazioni dell’altezza dopo la posa
  • Le fughe tra le piastrelle consentono il deflusso rapido e naturale delle acque
  • Regolazione millimetrica, eliminazione pendenze della superficie di posa e perfetta planarità finale
  • Permette il passaggio di impianti al di sotto della pavimentazione

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Suppporti per terrazze

Geometria

Supporti

Altezza min/maxAltezza maxDiametroDiametro testa
10-15 mm15 mm190 mm190 mmvai al prodotto
25-50 mm50 mm140 mmvai al prodotto
40-60 mm60 mm160 mm160 mmvai al prodotto
60-100 mm100 mm160 mm160 mmvai al prodotto
100-180 mm180 mm160 mm160 mmvai al prodotto
40-60 mm60 mm160 mm160 mmvai al prodotto
60-100 mm100 mm160 mm160 mmvai al prodotto
100-180 mm180 mm160 mm160 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM