Questo distanziale consente di posare listelli per terrazze di tutte le dimensioni e realizzati in legno di ogni tipo o WPC in modo semplice, rapido e perfetto con una distanza di 5 mm tra i giunti.
Il distanziale è posizionato tra due assi in legno scanalate e avvitato su una piastra in acciaio inossidabile senza viti visibili.
Inoltre, lo spazio di ventilazione di 9 mm tra i listelli per terrazze e la sottostruttura impedisce il ristagno di acqua (protezione del legno strutturale). In questo modo si garantisce l’evaporazione dell’acqua.
I singoli listelli possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
- Distanziali: in plastica PA 66 fibrorinforzata e resistente alle intemperie, neri
- Piastra di montaggio: in acciaio inossidabile A2 (1.4301), nera
- Vite: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta autoforante in acciaio inossidabile temprato (1.4006), nera
- Per l’installazione su sottostrutture in legno o alluminio (alluminio fino a circa 2 mm di spessore)
- L’idoneità del tipo di legno deve essere determinata dal fabbricante/fornitore del legno, se necessario. L’uso non è consigliato con legno ad alta densità e/o con elevate caratteristiche di rigonfiamento e restringimento.
- Ciò vale in particolare per i tipi di legno Cumarú, Massaranduba e Robinia (falsa acacia)
- Coppia di serraggio per sottostrutture in legno di circa 4 Nm
- Per sottostrutture in alluminio circa 1-3 Nm, a seconda dello spessore
- Si consiglia di iniziare con l’impostazione più bassa del trapano a batteria
- Durante il serraggio della vite, è necessario garantire un bloccaggio positivo anziché non positivo
- Osservare le raccomandazioni del produttore dei listelli, in particolare per quanto riguarda le distanze e la sottostruttura.
- Fornire un sostegno trasversale per le sottostrutture in alluminio.