- Completamente preassemblata. Con perni di messa a terra per collegamento equipotenziale
- Graffa di serraggio per pannelli da 30-46 mm di altezza della cornice
- Sistema a scatto per un’installazione semplice e rapida
Area di applicazione






| Tipologia | Graffe AeroMount |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso prodotto (per pezzo) | |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32,53 mm | 75 mm | 90 g | vai al prodotto |
| 60 mm | 38,14 mm | 73 mm | 60 g | vai al prodotto |