Skip to main content

Vasca porta-zavorra per sistema AeroMount

COD: 31141009032510 Categoria:
  • La vasca porta-zavorra può essere utilizzata anche con la ghiaia del tetto a fare da zavorra
  • La vasca di metallo può essere riempita con la ghiaia per fornire la zavorra di un peso tale che venga rispettato il dimensionamento previsto dell’impianto

Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Accessori AeroMount

Materiale

Acciaio

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato per sistema AeroMount visualizza


Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Est-Ovest visualizza
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Sud visualizza


CAD-BIM

VideoVideo dimostrativo - AeroMount OW10
Video dimostrativo - AeroMount S10
Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema AreoMount visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LunghezzaLarghezzaAltezzaPeso prodotto (per pezzo)
857 mm237 mm82 mm1510 gvai al prodotto
1800 mm283,16 mm81,84 mm3100 gvai al prodotto
2050 mm283,16 mm81,84 mm3560 gvai al prodotto
2300 mm283,16 mm81,84 mm3990 gvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM