Skip to main content

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

COD: 31141009031101 Categoria:

Preassemblato con:

  • 1x guarnizione in EPDM
  • 3x dadi autobloccanti, simili a DIN 6923, acciaio inox A2
Indicazione

Per il montaggio delle viti di congiunzione si consiglia di attenersi alla procedura seguente:

  • Viti di congiunzione M10: forare di Ø 13 mm la copertura del tetto e di Ø 7 mm il supporto in legno
  • Viti di congiunzione M12, preforatura di Ø 14 mm nella copertura del tetto e preforatura di Ø 8,5 mm nel legno

Le viti di congiunzione devono essere sempre montate sulle creste delle lamiere con profilo ondulato per fornire un’ulteriore protezione contro l’umidità. Le viti di congiunzione devono sempre essere montate perpendicolarmente all’inclinazione del tetto.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti di congiunzione

Materiale

Acciaio Inox

Dwg

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Diametro nominaleLunghezzaAzionamento esternoTipo filettatura x diametro nominale
10 mm200 mmCh7M10vai al prodotto
10 mm250 mmCh7M10vai al prodotto
12 mm300 mmCh9M12vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM