Skip to main content

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2

COD: 31141009031004 Categoria:

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Esagono incassato da 5 mm

Preassemblato con:

  • 1 dado esagonale, DIN 934
  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985
  • 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm
  • 2 rondelle, DIN 125

Prova di prestazioni

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598


Indicazione

La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo. I fissaggi per impianti solari WSF, variante 2, devono essere usati insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.


Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti di congiunzione

Materiale

Acciaio Inox

CAD-BIM

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Lunghezza viteLunghezzaSpessore serrabile min/max
100 mm155 mm20,0-60 mmvai al prodotto
130 mm185 mm55,0-90,0 mmvai al prodotto
150 mm205 mm75,0-110 mmvai al prodotto
180 mm235 mm105,0-140 mmvai al prodotto
200 mm255 mm125,0-160 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM