Skip to main content

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

COD: 31144508010503 Categoria:

Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa

Distorsione del tassello praticamente nulla

  • Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
  • Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto

Elevata capacità portante

Espansione in quattro direzioni


2 profondità di ancoraggio

Migliore trasferimento del carico in materiali da costruzione pieni e forati

Distribuzione uniforme e continua del carico sull’intera area di espansione


L’arresto di battuta previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione

Installazione semplice

Corpo del tassello pre-assemblato e vite speciale


Ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello e il materiale di base

Montaggio passante


Prova di prestazioni

Omologazione tecnica edile Z-21.2-1838


Certificato ETA-08/0190


Resistenza al fuoco:

Calcestruzzo: Carichi di trazione e taglio, R30, R60, R90, R120 (secondo Technical Report TR 020) Muratura:


Carico a trazione in muratura: F30 (mattoni pieni in arenaria calcarea, mattone pieno, mattoni cavi in arenaria calcarea) Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)


Indicazione

  • I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro
  • In caso di inserimento del tassello in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni

Area di applicazione












DOWNLOAD DATI CAD / BIM