Skip to main content

Nastro sigillante VKP® PLUS

COD: 31143004021301 Categoria:

Proprietà di sigillatura testate a 600 Pa, BG1 e BGR, in conformità alla normativa DIN 18542:2020-04

Resistenza testata e certificata contro la pioggia battente in conformità ai parametri di collaudo necessari.


Un prodotto del sistema di sigillatura Würth

I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono adatti gli uni per gli altri per quanto riguarda la compatibilità del materiale.


Eccellente compatibilità ecologica

Testato per la sicurezza ecologica in conformità al metodo di test GEV (classe EC 1 PLUS).


Privo di solventi ed EMICODE EC1plus

Sicurezza per l’uomo e per l’ambiente


Ermetico alla pioggia battente con elevata tolleranza nella larghezza del giunto

I movimenti della struttura vengono efficacemente compensati grazie all’elevata tolleranza del nastro che ben si adatta anche alle normali tolleranze costruttive. In questo modo si riduce il numero dei formati di nastro utilizzati.


Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo

Con un’adeguata compressione il nastro impermeabilizza contro la pioggia battente ma, grazie alla permeabilità al vapore, favorisce il bilancio dell’umidità.


Prova di prestazioni

Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l’edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.


Indicazione

I tempi di recupero non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura di esercizio, più lunghi sono i tempi di recupero.



In caso di nastri sigillanti per giunti esposti liberamente alle condizioni atmosferiche, le influenze ambientali possono causare scolorimento e formazione di patina sulla superficie del nastro. Questo non costituisce un difetto tecnico e non riduce le caratteristiche tecniche del nastro, a condizione che l’area di applicazione del nastro venga mantenuta alla larghezza massima prevista del giunto.



La resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici può essere garantita solo se l’installazione del prodotto viene eseguita in modo tale che possa resistere alla pioggia battente.


Area di applicazione




ColoreLarghezzaResistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fugaLunghezza rotolo
Nero10 mm2-3 mm12,5 mvai al prodotto
Nero10 mm3-5 mm10 mvai al prodotto
Nero15 mm2-3 mm12,5 mvai al prodotto
Nero15 mm3-5 mm10 mvai al prodotto
Nero15 mm4-7 mm8 mvai al prodotto
Nero15 mm6-10 mm5,6 mvai al prodotto
Nero15 mm8-12 mm4,3 mvai al prodotto
Nero20 mm4-7 mm8 mvai al prodotto
Nero25 mm10-15 mm6,5 mvai al prodotto
Nero35 mm18-32 mm4 mvai al prodotto
Grigio15 mm2-3 mm12,5 mvai al prodotto
Grigio15 mm3-5 mm10 mvai al prodotto
Grigio15 mm8-12 mm4,3 mvai al prodotto
Grigio18 mm2-3 mm12,5 mvai al prodotto
Grigio20 mm4-7 mm8 mvai al prodotto
Grigio25 mm10-15 mm6,5 mvai al prodotto
Grigio35 mm18-32 mm4 mvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM