Il valore SD variabile della membrana favorisce un’asciugatura particolarmente buona del giunto.
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.
- Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.
Vastissima gamma di applicazioni
- La pellicola può essere utilizzata per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.
- Grazie alle strisce biadesive, la pellicola può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati opposti.
- Autoadesiva sull’intera superficie con adesivo acrilico privo di solventi estremamente resistente
- Molto facile da usare grazie al tessuto non tessuto flessibile e di alta qualità
- Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
- Facile da intonacare
Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.
La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinata con:
- Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: VKP®Plus
- Interni: silicone neutro/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
- Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
- Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una conca (inclinata verso l’esterno).