Skip to main content

Silicone serramento

COD: 31143010141202 Categoria:

Eccellente adesione su un vasto numero di superfici

  • particolarmente indicato per la sigillatura di serramenti in legno, metallo e PVC
  • non danneggia le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura

Sigillante a reticolazione neutra

  • inodore, reticolazione rapida a contatto con la normale umidità dell’aria

Eccezionale resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • ottima stabilità alle alte e basse temperature
  • elasticità uniforme e permanente nel tempo
  • le caratteristiche tecniche del sigillante rimangono invariate nel tempo anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia o neve
Indicazione

Limitazioni nell’utilizzo:

  • L’utilizzo su pietre naturali e superfici come ad es. marmo, granito, quarzite può causare macchie
  • Evitare il contatto del prodotto con i nastri autoespandenti VKP per la posa dei serramenti

Avvertenze:

Non è sopraverniciabile. Il tempo necessario per la completa polimerizzazione può prolungarsi a temperature più basse, con minore umidità, aumentando l’ampiezza del giunto o con un ridotto volume di ricambio d’aria

Dimensionamento del giunto:

L’ampiezza e la profondità del giunto sono di fondamentale importanza e devono essere progettati in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare, in modo da permettere al sigillante di seguire i movimenti dei materiali adiacenti senza subire rotture o distacchi (allungamento massimo di esercizio). Questi movimenti sono dovuti alle dilatazioni termiche e ad assestamenti di varia natura dei diversi materiali che compongono i manufatti


L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)

Base chimicaColoreDensitàAllungamento massimo d'esercizio
Siliconi a reticolazione neutra, base polimericaNero1,30 g/ml20 %vai al prodotto
Siliconi a reticolazione neutra, base polimericaBianco puro1,30 g/ml20 %vai al prodotto
Siliconi a reticolazione neutra, base polimericaAvorio1,30 g/ml20 %vai al prodotto
Siliconi a reticolazione neutra, base ossimicaTrasparente1,03 g/ml25 %vai al prodotto
Siliconi a reticolazione neutra, base ossimicaColor alluminio1,03 g/ml25 %vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM