Skip to main content

Isolamento del cassonetto ISOLARBOX

COD: 31141006012415 Categoria:

Pratico e semplice

  • composto da elementi modulabili con un semplice cutter
  • facilmente adattabile ad ogni situazione
  • assemblabile per coprire lunghezze superiori a 1 m
  • installazione facile e veloce e senza la necessità di opere murarie
  • facilmente ispezionabile dopo il montaggio

Indispensabile per riqualificare i vecchi cassonetti

  • risparmio energetico
  • efficace isolamento termico
  • eliminazione degli spifferi
  • miglioramento del comfort abitativo

Confezionamento:

Fornito in pratiche confezioni da 6 cassonetti. Ogni cassonetto è costituito da 5 pannelli in EPS di spessore 2 cm, sufficienti per isolare un cassonetto esistente di lunghezza 1 m. ISOLARBOX è inoltre certificato REMADE grazie al contenuto del 15% in peso di EPS riciclato proveniente da rifiuto. N° Certificato: IT330420. Nota: il materiale di posa (schiuma, nastro, ecc.) ed eventuali altri accessori devono essere ordinati a parte

Kit isolamento cassonetto
Contenuto
rif. descrizione dimensioni/mm
1 fianco sinistro 400x300x20
2 fianco destro 400x300x20
3 pannello superiore 1000x300x20
4 pannello inferiore 1000x300x20
5 pannello frontale 1000x300x20
DOWNLOAD DATI CAD / BIM