Skip to main content

calcestruzzo fessurato

  • Ancorante W-FAZ PRO/S

  • Ancorante W-FAZ PRO/A4

  • Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S

  • Ancorante chimico PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • Ancorante W-FAZ/S

  • Ancorante W-FAZ/S con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

  • Ancorante W-FAZ/S-UH con rondella grande per costruzioni in legno DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

  • Ancorante W- FAZ/A4

  • Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S – montaggio passante

  • Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S – montaggio non passante

  • Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 – montaggio passante

  • Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

  • Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato

  • Tassello ad alte prestazioni con vite esagonale

  • Tassello ad alte prestazioni con vite a testa piana svasata

  • Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4

  • Tassello ad alte prestazioni con bullone esagonale W-HAZ-S/A4

  • Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4

  • Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ

  • Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S