In acciaio INOX AISI 304
Accessorio di fissaggio da utilizzare in abbinamento a dispositivi per installazione permanente
Forniti in coppia con 4×2 rivetti strutturali in alluminio WRIV Ø 7,7 x 27,7 mm, da utilizzare per il fissaggio
Adattatore specifico ed utilizzabile esclusivamente con i dispositivi WCLM19, WCLM19I, WCLM19R (Art. 5937999970, 5937999971, 5937999972)
Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):
- rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
- per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Nota:
Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista. Il dispositivo è stato testato su pannello Alubel Isocoppio Piano, spessore commerciale 40 mm (40 mm isolante + 50 mm onda). Supporto superiore: lamiera stampata in acciaio sp 5/10mm; supporto inferiore: lamiera micronervata sp. 4/10mm. Il passo delle onde è 197 mm. Si consiglia di prevede il ripristino dell’impermeabilizzazione in corrispondenza degli elementi di connessione (ad esempio utilizzando il sigillante PU40+, Art. 0892 2xx)
Garanzia:
10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)
Ulteriori informazioni:
Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/





