Skip to main content

Ancorante a percussione W-ED/S-BND

COD: 31144509030103 Categoria:
  • Profondità ridotta del foro
  • Elevata capacità portante
  • L’utensile di espansione/marcatura permette l’accertamento visivo dell’avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l’installazione
  • L’utensile di posa meccanico rende l’installazione semplice e veloce
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
  • W-ED/(S presenta un bordino che permette all’ancorante di essere montato a filo con la superficie e impedire che scivoli ulteriormente nel foro (posa sicura)
  • L’elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-05/0120)

Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]


Area di applicazione







Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio non strutturale, ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante a percussione W-ED/S con bordino acciaio zincato visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello Lunghezza tassello (L H) Profondità d’avvitamento richiesta min/max Diametro foro nominale (d 0)
8 mm 25 mm 8-12 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 30 mm 9-13 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 40 mm 9-20 mm 10 mm vai al prodotto
10 mm 40 mm 11-15 mm 12 mm vai al prodotto
10 mm 30 mm 10-12 mm 12 mm vai al prodotto
12 mm 50 mm 13-18 mm 15 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM