Skip to main content

Tassello ad alte prestazioni con perni filettati W-HAZ-B/A4

COD: 31144509010204 Categoria:
  • Elevata capacità di carico
  • Montaggio passante con risparmio di tempo
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-02/0031)

Area di applicazione







Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante ad alte prestazioni W-HAZ/A4 tipo B acciaio inox A4 visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Apertura chiave
M8 90 mm 10 mm 13 mm vai al prodotto
M8 110 mm 30 mm 13 mm vai al prodotto
M10 111 mm 15 mm 17 mm vai al prodotto
M10 121 mm 25 mm 17 mm vai al prodotto
M12 132 mm 20 mm 19 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM