Skip to main content

Ancorante per ponteggi WTM-P

COD: 31144509030410 Categoria:
  • Il golfare può essere recuperato e riutilizzato con l’aggiunta di un nuovo corpo espansore WTM 12
  • Dotato di rapporto di prova dell’Istituto Giordano Spa in calcestruzzo non fessurato
  • Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)
  • Composto da golfare Ø 50 mm con filetto maschio M12, corpo espansore WTM 12 e rondella
  • Il golfare Ø 50 mm consente di inserirvi la prolunga per ponteggio e di creare un collegamento diretto tra il ponteggio e il golfare

Istruzioni



1. Forare




2. Pulire accuratamente il foro per esempio tramite pompa d’aria e spazzolini




3. Inserire l’ancorante




4. Serrare mediante chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta




5. Collegare il ponteggio


Dati tecnici:
valori di estrazione in calcetruzzo non fessurato ≥ C20/25 45 kN*
(1 kN ~ 100 kg)
*su questi valori applicare un adeguato coefficiente di sicurezza, Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici (Art. 30 e seg. DPR 7 Gennaio 1956, n. 164)

Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Ideale per

ponteggi

Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Profondità foratura Descrizione tipo
140 mm WTM-P normale vai al prodotto
190 mm WTM-P prolungato vai al prodotto