Skip to main content

Ancorante W-FAZ PRO/S

COD: 31144514020109 Categoria:

I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti

La profondità di ancoraggio massima massimizza i valori di tenuta già di per sé elevati.


Installazione rapida

La profondità di ancoraggio minima riduce al minimo i tempi di foratura e di posa.


Installazione economica e versatile

La profondità di posa variabile consente un uso ottimale dell’ancorante a seconda della profondità di posa e dell’applicazione.


Distanza dal bordo e interasse ridotti

Consente di posizionare gli ancoraggi vicino al bordo, l’uso di piastre di ancoraggio piccole e l’installazione in parti sottili in calcestruzzo


Per la progettazione antisismica

Prestazioni elevate nei confronti del sisma: prestazione sismica C1 e C2


Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Carichi statici o quasi statici (M8-M16)
  • Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) – rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:

  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)

Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) – Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602

  • Per l’uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)

Area di applicazione











Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 DE visualizza
  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-22/0229 W-FAZ PRO OP1 03.01.2022 visualizza

Voci di capitolato

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante W-FAZ PRO/S acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio min/max (t fix) Altezza di fissaggio standard (t fix,std)
M8 75 mm 0-20 mm 10 mm vai al prodotto
M8 80 mm 0-25 mm 15 mm vai al prodotto
M8 95 mm 0-40 mm 30 mm vai al prodotto
M8 115 mm 5-60 mm 50 mm vai al prodotto
M8 165 mm 55-110 mm 100 mm vai al prodotto
M8 60 mm 0-5 mm vai al prodotto
M8 65 mm 0-10 mm vai al prodotto
M10 90 mm 0-30 mm 10 mm vai al prodotto
M10 95 mm 0-35 mm 15 mm vai al prodotto
M10 100 mm 0-40 mm 20 mm vai al prodotto
M10 110 mm 0-50 mm 30 mm vai al prodotto
M10 130 mm 10-70 mm 50 mm vai al prodotto
M10 155 mm 35-95 mm 75 mm vai al prodotto
M10 180 mm 60-120 mm 100 mm vai al prodotto
M10 70 mm 0-10 mm vai al prodotto
M10 80 mm 0-20 mm vai al prodotto
M12 105 mm 0-30 mm 10 mm vai al prodotto
M12 110 mm 0-35 mm 15 mm vai al prodotto
M12 115 mm 0-40 mm 20 mm vai al prodotto
M12 125 mm 0-50 mm 30 mm vai al prodotto
M12 145 mm 0-70 mm 50 mm vai al prodotto
M12 160 mm 10-85 mm 65 mm vai al prodotto
M12 180 mm 30-105 mm 85 mm vai al prodotto
M12 200 mm 50-125 mm 105 mm vai al prodotto
M12 85 mm 0-10 mm vai al prodotto
M12 95 mm 0-20 mm vai al prodotto
M16 125 mm 0-25 mm 5 mm vai al prodotto
M16 135 mm 0-35 mm 15 mm vai al prodotto
M16 145 mm 0-45 mm 25 mm vai al prodotto
M16 170 mm 0-70 mm 50 mm vai al prodotto
M16 200 mm 5-100 mm 80 mm vai al prodotto
M16 115 mm 0-15 mm vai al prodotto
M20 165 mm 0-40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM