Skip to main content

Ancorante W-FAZ/S-UH con rondella grande per costruzioni in legno DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

COD: 31144509010114 Categoria:
  • Carichi elevati, distanze dai bordi e interassi ridotti
  • Carichi immediatamente applicabili – nessun tempo d’attesa
  • Montaggio passante con risparmio di tempo

Prova di prestazioni

  • Omologazione ETA-99/0011 per fissaggio indipendente, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
  • Resistenza al fuoco (M12 – M16): F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-99/0011)

Area di applicazione







Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Ancorante W-FAZ/S con rondella grande per legno acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)
M12 220 mm 125 mm vai al prodotto
M12 240 mm 145 mm vai al prodotto
M12 255 mm 160 mm vai al prodotto
M12 285 mm 190 mm vai al prodotto
M16 220 mm 100 mm vai al prodotto
M16 260 mm 140 mm vai al prodotto
M16 300 mm 180 mm vai al prodotto
M12 200 mm 105 mm 125 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM