Skip to main content

Angolare ABR255 con base

COD: 31141004012227 Categoria:
  • In acciaio zincato S 250 GD + Z 275 con uno spessore di zincatura di circa 20 μm
  • Assorbe forze di trazione e taglio
  • Collegamento di elementi di legno e materiali a base di legno a supporti in legno o calcestruzzo
  • Utilizzabile anche su supporti in acciaio
  • Disposizione ottimizzata dei fori per facilitare l’utilizzo di macchine pneu-matiche per l’inserimento dei chiodi
  • Numero fori x diametro [mm]: Lato A 52 Ø 5, 2 Ø 14 – Lato B 41 Ø 5, 4 Ø 14
Indicazione

Indicazioni di fissaggio:

  • nel legno si consigliano chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 mm oppure viti da legno per piastre metalliche Ø 5 mm secondo EN 14592 ed in accordo con ETA 06/0106
  • nel calcestruzzo si consigliano ancoranti meccanici W-FAZ M12, vite per calcestruzzoW-BS 10 oppure ancorante chimico WIT-VM 250 e barra filettata M12

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Angolari forze di taglio

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni

Modulo richiesta consulenza

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM