Zigrinatura sulla parte di giunzione col profilato
Ottima tenuta e ancoraggio per attrito con profilato
Completamente preassemblato
I profilati possono essere collegati all’angolare di giunzione senza alcun lavoro preparatorio.
Zigrinatura sulla parte di giunzione col profilato
Ottima tenuta e ancoraggio per attrito con profilato
Completamente preassemblato
I profilati possono essere collegati all’angolare di giunzione senza alcun lavoro preparatorio.
| Tipologia | Vari – accessori |
|---|---|
| Gamma | Zebra® solar |
| Materiale | Alluminio |
Voci di capitolato
Dwg
Modulo consulenza
| Per vite | Diametro foro | |
|---|---|---|
| M10 | 11 mm | vai al prodotto |
| M12 | 13 mm | vai al prodotto |