Skip to main content

ASSY®plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

COD: 31143508070380 Categoria:

Trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW

  • Maggiore potenza grazie all’area di contatto più ampia sull’inserto
  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto
  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
  • Compatibilità con l’impronta AW precedente

Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a “Mecchia”

  • Posizionamento e foratura senza trucioli
  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
  • Avvitamento rapido grazie all’inizio graduale della filettatura

Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno

  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta

Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo

  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto

Valori di resistenza e duttilità elevati

  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all’aperto e in ambienti con umidità elevata costante
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l’uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Fissaggio legno

Geometria

Testa piana svasata

Tipo Filetto

Doppio filetto

Materiale

Acciaio zincato

Certificazioni
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 IT visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 EN visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 DE visualizza
  • ETA-11/0190 ASSY 23.07.2018 FR visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO INNOSSIDABILE 21.03.2024 DE visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 EN visualizza
  • EPD ASSY ACCIAIO ZINCATO 21.03.2024 DE visualizza
  • EXPERT'S REPORT ASSY BauBuche 27.02.2019 EN visualizza
  • EXPERT'S REPORT LOW CYCLE DUCTILITY CLASSES WÜRTH SCREWS 06.08.20204 EN visualizza
  • EXPERT’S REPORT US OF IMPACT WRENCHES FOR INSERTING WÜRTH SCREWS 10.06.2024 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione

CAD-BIM

VideoViti per legno ASSY®: come vengono prodotte
Würth
Diametro nominaleLunghezzaLunghezza filettatura (lg)Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)
3,5 mm40 mm20 mm23,5 mmvai al prodotto
3,5 mm50 mm20 mm23,5 mmvai al prodotto
3,5 mm60 mm27 mm30,5 mmvai al prodotto
4 mm40 mm20 mm23,5 mmvai al prodotto
4 mm50 mm20 mm23,5 mmvai al prodotto
4 mm60 mm27 mm30,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM