Skip to main content

Gancio ad anello Tipp® VDS Per il fissaggio di tubazioni Sprinkler negli impianti antincendio fissi con alimentazione idrica secondo le linee guida VdS

COD: 31148001100101 Categoria:

Con certificato Cradle to Cradle®

  • L’assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
  • Per l’uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Collare sistema sprinkler

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Collari

Sprinkler

Materiale

Zincato

Filettatura di collegamento Lunghezza Diametro interno Spessore serrabile in pollici
M8 82 mm 34 mm 1 poll. vai al prodotto
M10 82 mm 34 mm 1 poll. vai al prodotto
M8 86,5 mm 43 mm 1 1/4 poll. vai al prodotto
M10 86,5 mm 43 mm 1 1/4 poll. vai al prodotto
M8 94,5 mm 49 mm 1 1/2 poll. vai al prodotto
M10 94,5 mm 49 mm 1 1/2 poll. vai al prodotto
M8 109,5 mm 61 mm 2 poll. vai al prodotto
M10 109,5 mm 61 mm 2 poll. vai al prodotto
M10 136 mm 77 mm 2 1/2 poll. vai al prodotto
M10 157,5 mm 90 mm 3 poll. vai al prodotto
M10 167,5 mm 110 mm vai al prodotto
M10 200 mm 115 mm 4 poll. vai al prodotto
M12 220,5 mm 135 mm vai al prodotto
M12 224 mm 142 mm 5 poll. vai al prodotto
M12 263,5 mm 161 mm vai al prodotto
M12 268 mm 170 mm 6 poll. vai al prodotto
M16 348,5 mm 221 mm 8 poll. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM